Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 11-500-9
ANSELL HYFLEX CR 11-500
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:11-500-9
Rubix:1702885
Producent:11500090
EAN:0076490493271

Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 9 |
| Odporność na przecięcie | b |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice Hylflex 11-500 r.9
Przemysłowa rękawica HyFlex® 11-500 firmy Ansell nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań związanych z pracami montażowymi. Została zaprojektowana do suchych lub lekko zaolejonych środowisk, w których pracownicy potrzebują lekkiej ochrony przez rozcięciami oraz, w niektórych przypadkach, ochrony przed wysoką temperaturą i rozpryskami roztopionych metalowych kropli. Zapewniając optymalny komfort oraz pewny chwyt, rękawica HyFlex® 11-500 jest uniwersalnym wyborem służącym optymalnej produktywności oraz bezpieczeństwu.
EN 388_3231B, EN 407_X1XXXX
EN 388_3231B, EN 407_X1XXXX
Stretch DuPont™ Kevlar® liner provides excellent cut resistance and comfortable fit.
Mocne strony
Elastyczna wyściółka DuPont™ Kevlar® gwarantuje znakomitą odporność na przecięcia i komfortowe dopasowanie, Przedłużony mankiet dodatkowo chroni przed przecięciami w okolicy nadgarstka, Powłoka z pianki nitrylowej odprowadza olej z powierzchni rękawic, zapewniając pewny chwyt w środowisku lekko zaolejonym
Zastosowania
Przemysł motoryzacyjny, Maszyny i urządzenia, Wytwarzanie metalu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 51 g |
|---|---|
| Typ | rękawica |
| Rozmiar | 9 |
| Odporność na przecięcie | b |
| Główny materiał | nylon |
| Odporność na ścieranie | 3 |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Materiał | nylon|lycra®|kevlar® |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 31,17 Netto
/ Sztuka
zł 38,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie