Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 28-329-8
ActivArmr 28329
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:28-329-8
Rubix:2347116
Producent:28329080
EAN:0076490610944





Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 8 |
| Odporność na przecięcie | c |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice ACTIVARMR 28-329/8
Seria rękawic ochronnych NitraSafe® firmy Ansell łączy wyjątkową ochronę, którą zapewnia wzmocniona włóknem Kevlar® konstrukcja, z chwytem i elastycznością zaawansowanej technologii powlekania nitrylem. Seria NitraSafe® zapewnia bezpieczną pracę z zaolejonymi, ciężkimi metalowymi częściami, natomiast NitraSafe® Foam łączy dobry chwyt z komfortem. Oba rodzaje rękawic, także w połączeniu z mankietem NitraGold™, zapewniają wyjątkową ochronę mechaniczną przed rozcięciami oraz obtarciami.
Kevlar® reinforced hand protection with comfort and flexibility.
Mocne strony
Ochrona dłoni dzięki wzmocnieniu włóknem Kevlar®, połączona z komfortem i elastycznością.
Zastosowania
Praca z blachami i panelami.Przenoszenie części o ostrych, nierównych krawędziach.Przenoszenie komponentów strukturalnych i komponentów nadwozia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 112 g |
|---|---|
| Typ | rękawica |
| Rozmiar | 8 |
| Odporność na przecięcie | c |
| Główny materiał | bawełna |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Materiał | dżersej bawełniany / kevlar / nitryl |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 57,72 Netto
/ Sztuka
zł 71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie