Rękawice odporne na chemikalia Ansell 79-700-7
AlphaTec® 79-700
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:79-700-7
Rubix:472901
Producent:79700070
EAN:0076490490546

Informacje techniczne
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | jkt |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice Virtex odporne na chemikalia i ciecze 79-700/7
Rękawice AlphaTec® 79-700 są zaprojektowane specjalnie w celu zapewnienia wyjątkowego komfortu, elastyczności i dobrej odporności na chemikalia. W rękawicach AlphaTec® 79-700 zastosowano nową, unikatową i zgłoszoną do opatentowania technologię Aquadri™ – Ansell Moisture Management Technology™. Technologia ta daje rękawicom znakomitą zdolność absorpcji wilgoci i pozwala użytkownikowi na utrzymanie suchszych dłoni przez dłuższy czas.Rękawice, w których zastosowano technologię Aquadri™, wykazują zauważalnie niższą tendencję do pylenia (nawet o 50%) niż rękawice z tradycyjnym flokowaniem z czystej bawełny. Oprócz większego komfortu korzyścią jest zatem także zoptymalizowany koszt posiadania.
All day comfort in a lightweight glove.
Mocne strony
AQUADRI - Ansell Moisture Management Technology. Technologia ta daje tym rękawicom wielokrotnego użytku znakomitą zdolność absorpcji wilgoci i pozwala użytkownikowi na utrzymanie suchszych dłoni przez dłuższy czas
Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością
Rękawice do prac lekkich, zapewniające dobrą sprawność manualną i elastyczność.
Zastosowania
Engine transmission and repair|Painting|All food processing applications that have food contact|Light assembly tasks|Handling dry wet or oily large objects|Oil fluids and filter change
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | jkt |
| Główny materiał | nitryl |
| ESD | nie |
| Kolor | niebieski |
| Grubość | 0.22 mm |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| Materiał | aquadri 2, nitryl, aquadri™ |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,23 Netto
/ Sztuka
zł 11,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie