Rękawice odporne na chemikalia Tegera 8162-9

Rękawice robocze do prac ogólnych 8162 TEGERA®

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Tegera:8162-9
Rubix:2217141
EAN:7340118400778
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar9
Długość350 mm
Odporność na działanie chemikaliówaklpt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice ochronne TEGERA 8162 r.9


Ta niezwykle trwała rękawica 1,3 mm/51 mil z naturalnego lateksu oferuje wysoki poziom ochrony i dobrą elastyczność. Bawełniana podszewka zapewnia wygodę noszenia, a wzór na dłoniach — szczególnie dobry chwyt. Rękawice są bardzo długie i dostępne w dwóch kolorach: niebieskim i pomarańczowym. Kolor pomar. — wybierz 8163

Mocne strony

Odporność na ciepło kontaktowe do 250°C, Zatwierdzone do kontaktu z żywnością, Wyprofilowane palce, Hydro- i olejo-fobowe, Wodoodporne

Zastosowania

Rybołóstwo, Prace w rybołóstwie, Obróbka żywności, Prace przy kontakcie z gorącem, Marynarka

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar9
Długość350 mm
Odporność na działanie chemikaliówaklpt
Główny materiałbawełna
Kolorniebieski
Grubość1.3 mm
31,33 Netto
/ Sztuka
38,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie