Rękawice odporne na chemikalia Ansell 37-310 10

AlphaTec 37310

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Ansell:37-310 10
Rubix:1877376
Producent:37310100
EAN:0076490437480
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar10
Długość310 mm
Odporność na działanie chemikaliówjkt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice bezlateksowe niebieskie AlphaTec 37-310 R.10


  • 8mil/0.2mm thickness allows dexterity and tactility without a loss of durability
  • NBR offering protection against light acids, greases, oils and liquids
  • These food-processing gloves offer an engineered fit to allow an optimum balance of fit and flexibility both on its own or as an over glove
  • The latex-free formulation of these meat-processing gloves presents no risk of Type 1 allergies
  • Long cuff extends to the forearm
These food-processing gloves offer all-day comfort at an exceptional value.

Mocne strony

  • 100% latex free Blue color   
  • Unflocked: to prevent the risk of food contamination
  • Food Approved

Zastosowania

Dairy Processing|Fruit and Vegetable Processing|Prepared Meals|Janitorial use|Cleaning
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar10
Długość310 mm
Odporność na działanie chemikaliówjkt
Główny materiałnitryl
Kolorniebieski
Grubość0.2 mm
4,31 Netto
/ Sztuka
5,3 Brutto
  • Dostępny

Rozmiar