Rękawice odporne na chemikalia Ansell 37-655-11

Solvex®

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:37-655-11
Rubix:472816
Producent:37655110
EAN:0076490497910
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar11
Długość330 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice Sol-Vex odporne na chemikalia i ciecze 37-655/11


Rękawice nitrylowe Sol-Vex® firmy Ansell są dostępne w wielu wersjach o różnych długościach, grubościach, rozmiarach i wkładkach. Rękawice zaprojektowano z myślą o zapewnieniu optymalnych rezultatów w warunkach mokrych i suchych, w których niezbędna jest odporność chemiczna. Ta często używana rękawica wielokrotnego użytku, o niezrównanej odporności na ścieranie, zapewnia użytkownikowi wyjątkowy komfort. Rękawice nitrylowe Sol-Vex® to idealny wybór do bezpiecznej pracy w środowiskach, w których występują żrące substancje chemiczne. Wersja bez podszewki nie pozostawia kłaczków, więc nie ma żadnego ryzyka zanieczyszczenia. Dzięki temu rękawice idealnie nadają się do środowisk produkcyjnych wrażliwych na zanieczyszczenia zewnętrzne. Wykończenie w odwróconą szachownicę dodatkowo poprawia chwytność. Gładkie wykończenie o ziarnistości piasku zmniejsza koszty pośrednie dzięki ograniczeniu konieczności odrzucania delikatnych części.

Mocne strony

Wygodna rękawica odporna na działanie substancji chemicznych, do szerokiego zakresu zastosowań

Zastosowania

Rolnictwo i winnictwo. Przemysł motoryzacyjny i transport. Budownictwo i konstrukcje. Chemia. Przemysł szklarski. Metalurgia

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar11
Długość330 mm
Kolorzielony
12,44 Netto
/ Sztuka
15,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar