Referencje
MAPA:34382248
Rubix:480634
Producent:34382248
EAN:3245423824285




Informacje techniczne
| Rozmiar | 8 |
|---|---|
| Długość | 360 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | almnst |
Szczegóły produktu : Rękawice StanZoil NK-22 382-8
Niebieskie rękawice neoprenowe z technologią MAPA. Zapiekanka. Długość: 35,5 cm Normy: EN388_2121X, EN ISO 374-1:2016 Typ A_ALMNST, EN ISO 374-5 : 2016
Mocne strony
- High-level chemical protection thanks to exclusive multi-layer technology providing a reliable barrier against a wide range of aggressive chemical agents.
- Thermal comfort and extended wear facilitated by the cotton inner lining, ideal for long tasks or in cold environments.
- Optimized grip thanks to anti-slip relief, even on slippery or wet objects, reducing the risk of falls.
- Thermal comfort and extended wear facilitated by the cotton inner lining, ideal for long tasks or in cold environments.
- Optimized grip thanks to anti-slip relief, even on slippery or wet objects, reducing the risk of falls.
Zastosowania
Perfectly suited to industrial environments requiring reliable chemical protection. Ideal for assembly of engine parts and surface treatments. Suitable for mixing substances, handling drums, valves and aggressive products.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 8 |
|---|---|
| Długość | 360 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | almnst |
| Główny materiał | neopren |
| ESD | nie |
| Kolor | niebieski |
| Grubość | 0.95 mm |
| Środowisko użytkowania | wilgotne |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 50,61 Netto
/ Sztuka
zł 62,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie