Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 11-728-8
HyFlex® 11-728
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:11-728-8
Rubix:1546563
Producent:11728080

Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 8 |
| Odporność na przecięcie | b |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice HYFLEX 11-728/8 r.8
- HyFlex® 11-728 zapewnia idealną równowagę między komfortem a pewnym chwytem przy doskonałej odporności na przecięcia
- Wkładka zapewnia dobry poziom odporności na przecięcia, co umożliwia bezpieczne stosowanie podczas kontroli, obsługi i montażu z kontaktem z ostrymi elementami
- HyFlex® 11-728 jest przeznaczony do stosowania w warunkach suchych oraz lekko oleistych
Zastosowania
Konserwacja|Budownictwo|Cięcie|Montaż końcowy|Konserwacja ogólna|Montaż|Lotnictwo
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 8 |
| Odporność na przecięcie | b |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Długość | 320 mm |
| Kolor | szary |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 60,13 Netto
/ Sztuka
zł 73,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie