Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Tegera 8807-11
Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem 8807 TEGERA®
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:8807-11
Rubix:1062876
EAN:7340118319643




Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 11 |
| Odporność na przecięcie | d |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice antyprzecięciowe TEGERA 8807 CUT INFINITY cut D-5 r.11
Ergonomiczna, cienka rękawica o poziomie D odporności na przecięcie, odpowiednia do montażu precyzyjnego. Splot 15 gg z technologią CRF® odporną na przecięcie. Część chwytna dłoni powleczona miękką pianką nitrylową zapewniającą doskonałą przyczepność na suchych powierzchniach. Wzmocnienie kciuka zapewnia większą trwałość. Oddychające materiały dla całodziennego komfortu. Zabezpieczenie przed ciepłem kontaktowym do 100°C/212°F. Możliwość idealnego dopasowania dzięki szerokiej gamie rozmiarów. Przyjazna dla skóry dzięki certyfikatowi Oeko-Tex i Derma-test.
Great fingertip sensitivity, palm dipped. For fine assembly work in dry environments.
Mocne strony
Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, Zatwierdzone do kontaktu z żywnością, Wzmocnienie pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem, Cienkie
Zastosowania
Montaż precyzyjny, Montaż, Obsługa maszyn, Budownictwo, Ciesielstwo, Prace instalacyjne, Instalacje HVAC, Prace przy blachach ciętych, Inżynieria, Prace transportowe, Prowadzenie maszyn, Prace magazynowe, Prace na lotnisku, Metalurgia, Prace w przemyśle szklarskim, Prace naprawcze, Prace w przemyśle papierniczym, Prace serwisowe, Handel
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 11 |
| Odporność na przecięcie | d |
| Główny materiał | nitryl |
| Kontakt z żywnością | tak |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Materiał | technologia crf®, włókno szklane, nylon, spandex |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 83,39 Netto
/ Sztuka
zł 102,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie