Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Portwest A689GRR

A689 - 14-calowa (35 cm) tuleja odporna na przecięcie

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Portwest:A689GRR
Rubix:573673
EAN:5036108217137
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Typz rękawami
Rozmiarrozmiar uniwersalny
Odporność na przecięcied
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękaw antyprzecięciowy 35cm A689GRR


Ochronny rękaw rurowy na poziomie cięcia D zapewniający odporność na przecięcia i ciepło w obszarze nadgarstka i ramienia. Otwór na kciuk zapewnia bezpieczne dopasowanie. Można prać w pralce. Sprzedawane pojedynczo. Doskonała odporność na przecięcia i wysoką temperaturę.
Podszewka: HPPE
Colour : Grey
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typz rękawami
Rozmiarrozmiar uniwersalny
Odporność na przecięcied
Główny materiałhppe
Długość350 mm
Materiałhppe
21,38 Netto
/ Sztuka
26,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie