Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 70-118
Rękaw Hyflex® 70-114 / 70-118
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:70-118
Rubix:472872
Producent:70118180




Informacje techniczne
| Typ | z rękawami |
|---|---|
| Rozmiar | 18 |
| Odporność na przecięcie | c |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękaw dziany z otworem na kciuk Kevlar 70-118
Wykonane z zaawansowanych technologicznie krótkich włókien para-aramidowych 100% Kevlar. Wyjątkowa odporność na przecięcie. Rękawy posiadają otwory na kciuk, chroniące okolicę nadgarstka.
Ryzyka mechaniczne : EN388:2003 134X; EN388:2016 134XC
Ochrona termiczna : EN407 X1XXXX
Ryzyka mechaniczne : EN388:2003 134X; EN388:2016 134XC
Ochrona termiczna : EN407 X1XXXX
>>ANSELL KEVLAR?> RĘKAWY 70-114 I 70-118
- Wykonane z zaawansowanych technologicznie 100% Kevlar?> krótkich włókien para-aramidowych.
- Wyjątkowa odporność na przecięcie przy zachowaniu zręczności.
- Bardzo wysoki stosunek odporności na przecięcie do masy.
- Otwór na kciuk, chroniący okolicę nadgarstka.
- 70-114: długość 356mm (14").
- 70-118: długość 457mm (18").
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 46 g |
|---|---|
| Typ | z rękawami |
| Rozmiar | 18 |
| Odporność na przecięcie | c |
| Główny materiał | kevlar |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| Odporność na ścieranie | 1 |
| ESD | tak |
| Powłoka rękawic | bez |
| Długość | 60 mm |
| Kolor | żółty |
| Materiał | kevlar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie