Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 11-318 10

HyFlex 11318

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:11-318 10
Rubix:2169481
Producent:11318100
EAN:10076490470569
brand logo

Informacje techniczne

Typrękawica
Rozmiar10
Odporność na przecięcieb
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice antyprzecięciowe HyFlex 11-318 R.10


  • HyFlex® 11-318 wprowadza nowy poziom zręczności w zastosowaniach z ryzykiem przecięcia: jest to pierwsza niepowlekana rękawica zapewniająca ochronę przed przecięciem na poziomie 2 zgodnie z normą EN w wkładce 18 gauge.
  • Jej ultralekki materiał stwarza wrażenie bezpośredniego kontaktu dłoni i pomaga utrzymać dłoń w komfortowej temperaturze pracy.
  • Zapewnia dopasowany/ergonomiczny krój dłoni dzięki wzmocnieniu ze spandexu w miejscach naprężeń dłoni (kostki i dłoń).
  • Rękawica o niskim pyleniu jest również bezsilikonowa i antystatyczna, aby zapewnić ochronę pracownika i produktu. Ponadto opracowano specjalne opakowanie, aby zapobiec zanieczyszczeniu silikonem z plastikowych torebek.
Najlepsza w swojej klasie ochrona i wydajność przy niezrównanym komforcie.

Mocne strony

  • Lekka, niepowlekana wkładka zapewnia komfort pracownika, jednocześnie chroniąc przed skaleczeniami i oferując wysoką czułość dotykową
  • Bezpieczne w procesie: bezsilikonowa, antystatyczna i o niskim pyleniu
  • Konstrukcja kompatybilna z ekranami dotykowymi

Zastosowania

Obsługa części z ostrymi, szorstkimi krawędziami|Montaż i inspekcja komponentów|Inspekcja części, urządzeń|Kontrola powierzchni obudowy, znakowanie i poprawki|Inspekcja końcowa|Konserwacja

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typrękawica
Rozmiar10
Odporność na przecięcieb
Główny materiałhppe
Kontakt z żywnościąnie
Odporność na ścieraniex
Powłoka rękawicbez
Materiałdyneema® diamond technology
40,1 Netto
/ Sztuka
49,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar