Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 11561080
HyFlex 11561
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:11561080
Rubix:2295691
Producent:11561080
EAN:10076490435360




Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 8 |
| Odporność na przecięcie | c |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice HYFLEX 11-561 r.8
- HyFlex® 11-561 to najlepszy wybór, gdy potrzebna jest duża odporność na przecięcia i sprawność manualna w środowiskach suchych i lekko zaolejonych
- Cienka powłoka wykorzystuje technologię FORTIX, która zapewnia nie tylko dodatkową trwałość, ale także bardziej komfortowe dopasowanie i oddychalność
- Wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym podnosi ochronę w tym kluczowym obszarze i podnosi trwałość rękawic
- Wysoki poziom odporności na przecięcia (ISO C) i rozdarcia.
The thinnest, lightest ISO cut C/ANSI A3 with more than 2X the durability of the next closest competitor.
Mocne strony
Najcieńsze, najlżejsze rękawice o odporności na przecięcia ISO C i trwałości ponad 2x wyższej niż najbliższy produkt konkurencyjny.
Zastosowania
Praca z blachami i panelami.Przenoszenie części o ostrych, nierównych krawędziach.Montaż końcowy.Obsługa materiałów o ostrych, nierównych krawędziach.Montaż i kontrola komponentów.Nakładanie wykończeń na materiały i produkty.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 8 |
| Odporność na przecięcie | c |
| Główny materiał | elastan |
| Kontakt z żywnością | tak |
| Środowisko użytkowania | tłusty lub mazisty |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Materiał | bazalt / elastan / hppe / nylon / poliester |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 50,5 Netto
/ Sztuka
zł 62,12 Brutto
- Dostępny