Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 11423110
HYFLEX 11423
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:11423110
Rubix:811661
Producent:11423110
EAN:0076490053475





Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 11 |
| Odporność na przecięcie | b |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice HYFLEX 11-423/11
Bezszwowe rękawice dziane o grubości 13. Powłoka dopasowana do dłoni. Przyjazna dla środowiska, innowacyjna powłoka na bazie wody. Bez silikonu i DMF.Dobra odporność na ścieranie i przecięcia. Odporność na wysokie temperatury do 100°C. Na tych rękawicach umieszczono element wskaźnikowy (pomarańczowy), zgodny z kodem kolorystycznym oznaczającym odpowiednio następujące odporności na przecięcia: 1 (zielony), 3 (pomarańczowy), 5 (czerwony).
Whatever industry, the HyFlex indicator system helps the wearer to select the right protection for the job.
Mocne strony
Niezależnie od branży system wskaźników HyFlex pomaga użytkownikowi wybrać właściwą ochronę dla danego zadania.
Zastosowania
Przenoszenie części o ostrych, nierównych krawędziach.Obróbka metali i montaż.Nastawa części, systemów.Regulowanie systemów i przykręcanie.Nakładanie wykończeń na materiały i produkty.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 11 |
| Odporność na przecięcie | b |
| Główny materiał | włókno szklane |
| Kontakt z żywnością | tak |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| ESD | nie |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Materiał | poliamid / poliuretan / nitryl / włókno szklane |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,43 Netto
/ Sztuka
zł 53,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie