Ekran ochronny 3M 427000

3M™ Speedglas™ Zewnętrzna szyba ochronna G5-02

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:427000
Rubix:2533121
Producent:7000000183
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Długość5.4 cm
Szerokość10.7 cm
Materiałpoliwęglan
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Szybka zewnętrzna SPEEDGLASS 9000 427000 7000000183


Zewnętrzna szyba ochronna 3M™ Speedglas™ do przyłbic spawalniczych i filtrów z serii 9000 jest niezbędnym elementem zapewniającym optymalną ochronę filtra spawalniczego podczas prac spawalniczych. Należy ją wymienić, gdy jest zbyt uszkodzona lub porysowana, aby zachować dobrą widoczność.

Charakterystyka:
Ta zewnętrzna szyba ochronna 3M™ Speedglas™ jest wykonana z poliwęglanu i została zaprojektowana tak, aby skutecznie chronić filtr spawalniczy przed uderzeniami i odpryskami, które często występują podczas prac spawalniczych i szlifierskich. Powierzchnia została pokryta powłoką, aby lepiej opierać się zarysowaniom i zapewniać optymalną widoczność nawet po długotrwałym użytkowaniu. Osłonę można łatwo czyścić miękką ściereczką lub bibułką do soczewek, co wydłuża żywotność wyposażenia i pozwala utrzymać wysokie standardy bezpieczeństwa.

Specyfikacje:
- Typ produktu: szyba ochronna.
- Kompatybilność: przyłbice spawalnicze i filtry z serii 3M™ Speedglas™ 9000.
- Materiał: odporne na zarysowania poliwęglan.
- Kolor: przezroczysty.
- Numer referencyjny 3M: 427000.
- Oznaczenie płytki: 420100.
- Typ części: materiał eksploatacyjny.
- Wymiary: odpowiednia do przyłbic spawalniczych i filtrów z serii 9000 i 9002NC.

Normy:
Szyba ochronna posiada certyfikat CE i spełnia normy EN 166 oraz EN166:BT, co gwarantuje niezawodną ochronę oczu przed odłamkami i uderzeniami o niskiej energii w ekstremalnych temperaturach.

Informacje o marce:
3M została założona w 1902 roku i ma bogatą historię innowacji oraz zrównoważonego rozwoju. Dzięki ponad 50 000 produktów na całym świecie marka oferuje zaawansowane rozwiązania w zakresie klejów, materiałów ściernych i wielu innych obszarach, przyczyniając się do postępu gospodarczego i społecznego. Oferuje również rozwiązania czyszczące, produkty zdrowotne oraz sprzęt elektryczny, które odpowiadają na potrzeby profesjonalistów w różnych sektorach.

Mocne strony

- Optymalna ochrona: materiał odporny na zarysowania zapewnia długotrwałą wytrzymałość filtra spawalniczego.
- Lepsza widoczność: przezroczysta powierzchnia zapewnia doskonałą przejrzystość obrazu.
- Idealna kompatybilność: specjalnie zaprojektowana do przyłbic spawalniczych i filtrów 3M™ Speedglas™ z serii 9000 i 9002NC.
- Oszczędność kosztów: wydłuża żywotność filtra spawalniczego dzięki wymianie wyłącznie zużytych części.

Zastosowania

Zewnętrzna szyba ochronna jest przeznaczona wyłącznie do przyłbic spawalniczych i filtrów z serii 9000 i 9002NC. Te przyłbice spawalnicze i filtry są stosowane w różnych kontekstach przemysłowych, w tym:
- Spawanie: ochrona przed odpryskami, rozpryskami i iskrami.
- Szlifowanie: zachowanie dobrej widoczności i zwiększone bezpieczeństwo.
- Obróbka metalu: odpowiednia do wymagających środowisk.
- Naprawa metalu: niezawodne rozwiązanie do precyzyjnych prac.
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga w opakowaniu235,9 g
Długość5.4 cm
Szerokość10.7 cm
Materiałpoliwęglan
Odporność na uderzeniaen 166 1bt (medium energy impact 120 m/s; tested at extremes of temperature -5°c and +55°c)
237,68 Netto
/ Sztuka
292,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie