Referencje
Robod:ŻUBRPREMIUM-11
Rubix:1016227
Producent:ŻUBRPREMIUM-11


Informacje techniczne
| Rozmiar | 11 |
|---|---|
| Poziom wydajności termicznej (EN 407) | 413x4x |
| Główny materiał | skóra |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : RĘKAWICE SPAWALNICZE PREMIUM R.11
Rękawice wykonane są z najwyższej jakości dwoiny bydlęcej.Miejsca najbardziej narażone na uszkodzenia, jak część kciuka, części dłoni oraz palec wskazujący zostały wyposażone w dodatkową aplikację z dwoiny.Część wierzchnia została wykonana z jednego kawałka skóry. Od wewnątrz są w całości wyposażone w podszewkę.Szwy wykonane zostały niepalnymi nićmi Kevlar® i osłonięte bizą.Rękawice ochronne model ŻUBR® PREMIUM zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normami zharmonizowanymi: EN ISO 21420, EN 388,3133X, EN 407,413X4X oraz EN 12477.Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej robod.pl/ce
Mocne strony
Rękawica spawalnicza Żubr ® Premium z dwoiny bydlęcej ze wzmocnieniem, Kevlar®
Zastosowania
Spawalnictwo, Wytwarzanie matalu, Maszyny, Budownictwo
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 11 |
|---|---|
| Poziom wydajności termicznej (EN 407) | 413x4x |
| Główny materiał | skóra |
| Kontaktowa odporność na ciepło (EN 407) | 100 °C |
| Kolor | żółty |
| Materiał | dwoina bydlęca, kevlar® |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25,9 Netto
/ Sztuka
zł 31,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie