Referencje
Dichtomatik:67020723
Rubix:1726935
Producent:67020723


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Zgarniacz AM44 20X30X7X10 TPU95
Wycieraczka AM44 jednostronnego działania z wystającą wargą wycieraczki.
Metalowy pierścień kątowy
Materiał uszczelniający: TPU
Materiał wzmocnienia: Stal niestopowa DIN EN 10139 (DIN 1624).
Jego funkcjonalność obejmuje wycieranie zanieczyszczeń z tłoczyska podczas ruchu cofania, a metalowy pierścień kątowy zapewnia dobre dopasowanie do przestrzeni montażowej i zapobiega skręcaniu.
Metalowy pierścień kątowy
Materiał uszczelniający: TPU
Materiał wzmocnienia: Stal niestopowa DIN EN 10139 (DIN 1624).
Jego funkcjonalność obejmuje wycieranie zanieczyszczeń z tłoczyska podczas ruchu cofania, a metalowy pierścień kątowy zapewnia dobre dopasowanie do przestrzeni montażowej i zapobiega skręcaniu.
Mocne strony
• Dobre właściwości zgarniania zanieczyszczeń
• Wysoka odporność na zużycie
• Nie jest wymagany otwór odciążający
• Długa żywotność
• Otwarta osiowo, łatwa w montażu przestrzeń montażowa
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Wysoka odporność na zużycie
• Nie jest wymagany otwór odciążający
• Długa żywotność
• Otwarta osiowo, łatwa w montażu przestrzeń montażowa
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Hydraulika mobilna
• Szczególnie nadaje się do zastosowań o dużym zanieczyszczeniu
• Szczególnie nadaje się do zastosowań o dużym zanieczyszczeniu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,62 Netto
/ Sztuka
zł 6,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie