Zgarniacze Freudenberg Sealing Technologies 24224937
Dwustronnego działania
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24224937
Rubix:639893
Producent:24224937


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 320 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 350 mm |
| Wysokość | 27 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 320X350X27 P9 85NBRB247 P-ń zgarn.
Podwójny zgarniacz P 9 firmy Freudenberg to elastomerowa zgarniacz przeznaczona specjalnie do dużych średnic. Wykorzystuje ona funkcję wycierania pierścienia U do wewnątrz oraz działanie wycierające na zewnątrz przeciwko zabrudzeniom. Ogólnie rzecz biorąc, zgarniacze można szybko i łatwo zamontować, deformując je do kształtu nerki. Staranny montaż jest warunkiem koniecznym do prawidłowego działania podwójnego zgarniacza P 9.
Mocne strony
Możliwe zastosowanie rozmiarów pośrednich bez narzędzi/form. Podwójny zgarniacz P 9 zapewnia silne działanie zgarniające w stosunku do zabrudzeń, a także bardzo dobre uszczelnienie przed pozostałościami oleju na wysuwanym pręcie. Dodatkowo zgarniacz jest bardzo odporny na zużycie.
Zastosowania
Podwójny zgarniacz P 9 firmy Freudenberg może być stosowany na przykład w prasach, standardowych cylindrach (dużych), a także w wtryskarkach. Możliwe są również inne zastosowania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 356 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 320 mm |
| Średnica zewn. | 350 mm |
| Wysokość | 27 mm |
| Wykonanie | p9 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie