Referencje
Dichtomatik:67082577
Rubix:2427718
Producent:67082577


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 92.2 mm |
| Wysokość | 8.1 mm |
Szczegóły produktu : Zgarniacz AD61 80x92.2x8.1 PTFE PT009807/NBR
Podwójny zgarniacz AD61 dwustronnego działania z krawędzią uszczelniającą i zgarniającą
Bez metalowego pierścienia kątowego
O-ring jako element uszczelniający i napinający
Materiał elementu podstawowego: PTFE z brązem
Materiał o-ringa: NBR
Jego funkcjonalność obejmuje zgarnianie zanieczyszczeń z tłoczyska podczas ruchu cofania, redukcję pozostałości filmu olejowego dzięki drugiej wardze, natomiast otwór odciążający zalecany jest do powrotu oleju resztkowego.
Bez metalowego pierścienia kątowego
O-ring jako element uszczelniający i napinający
Materiał elementu podstawowego: PTFE z brązem
Materiał o-ringa: NBR
Jego funkcjonalność obejmuje zgarnianie zanieczyszczeń z tłoczyska podczas ruchu cofania, redukcję pozostałości filmu olejowego dzięki drugiej wardze, natomiast otwór odciążający zalecany jest do powrotu oleju resztkowego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 29 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 92.2 mm |
| Wysokość | 8.1 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 63,02 Netto
/ Sztuka
zł 77,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie