Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FYM 1.3/4 TF
Zestaw łożyskowy, jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:FYM 1.3/4 TF
Rubix:646136
Producent:63516
EAN:7316577755148




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FYM 1.3/4 TF
Zestaw łożyskowy, jednostka łożyskowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 44.45 mm |
| Szerokość | 58.8 mm |
| Średnica zewn. | 142.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
