Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SKF SYH 7/8 FM
Zestaw łożysk, jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:SYH 7/8 FM
Rubix:648418
Producent:74532
EAN:7316576615368




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SYH 7/8 FM
Zestaw łożyskowy, jednostka łożyskowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 41,5x130x22,23 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 750 g |
| Średnica wewn. | 22.22 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Wysokość | 22.225 mm |
| Długość | 130 mm |
| Szerokość | 41.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie