Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken SUCPLP204/FVSL613
Łożyska montowane w blokach poduszkowych odporne na korozję — blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCPLP204/FVSL613
Rubix:2568665
Producent:SUCPLP204/FVSL613
EAN:0013992248534


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 95 mm |
| Wysokość wału | 14.2 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLP204/FVSL613
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken SUCPLP204/FVSL613 oprawa łożyskowa z wkładem ze stali nierdzewnej i smarem stałym do kontaktu z żywnością. Zaprojektowana do niezawodnej pracy w środowiskach korozyjnych, mokrych i suchych.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 95 mm |
| Wysokość wału | 14.2 mm |
| Materiał | obudowa z tworzywa sztucznego (termoplastycznego) (biała) z wkładem ze stali nierdzewnej |
| Całkowita szerokość łożyska | 16 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Zacisk | 2 mm |
| Średnica otworów mocowania | 11 mm |
| Typ montażu | oprawa łożyskowa typu pillow block, wykonanie 2-śrubowe (two-bolt pillow block) z blokadą śrubą dociskową |
| Wysokość | 65.5 mm |
| Długość | 127 mm |
| Uszczelnienie | standaard afdichting |
| Smarowanie | smar stały do kontaktu z żywnością (fvsl613) |
| Seria | suc204 (corrosion-resistant insert serie) |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5350 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10900 N |
| Szerokość | 38 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie