Zespół oprawy z łożyskiem podporowym FAG UCP202-J7

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:-T-UCP202
FAG:UCP202-J7
Rubix:820467
Producent:0821597500000
EAN:4047643337168
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Wysokość wału30.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP202-J7


Jednostki łożyskowe UCP, obudowy z żeliwa, z długą podstawą, promieniowe łożysko kulkowe z nakrętkami wewnętrznymi, uszczelnienia RSR

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna620 g
Średnica wewn.15 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Wysokość wału30.2 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska31 mm
Średnica zewn.62 mm
Wysokość62 mm
Długość127 mm
Seriaucp
Liczba otworów2
Szerokość38 mm
zł 35,96 Netto
/ Sztuka
zł 44,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie