Zespół oprawy z łożyskiem podporowym FAG UCP212
Łożysko oprawowe FAG - seria UCP..
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
FAG:UCP212
Rubix:519505
Producent:0693788350000
EAN:4012802630909




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 65.1 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP212
Obudowy łożyskowe UCP, obudowa żeliwna, z długą podstawą, łożysko kulkowe promieniowe z wkrętami ustalającymi w pierścieniu wewnętrznym.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4620 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 65.1 mm |
| Średnica zewn. | 138 mm |
| Wysokość | 138 mm |
| Długość | 241 mm |
| Seria | ucp |
| Ciężar | 4.719 kg |
| Szerokość | 70 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie