Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K47X52X27/0-7
Zestaw klatki igiełkowej
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:K47X52X27/0-7
Rubix:360019
Producent:0000151806063
EAN:4012802710526


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 47 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 27 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko K 47X52X27 0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Zespół koszyka igiełkowego K, jednorzędowy
Mocne strony
Temperatura pracy od -20°C do +120°C.
Zastosowania
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 27x52x52 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 56 g |
| Średnica wewn. | 47 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Seria | k |
| Prędkość odniesienia | 5700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 83000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35000 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 59,17 Netto
/ Sztuka
zł 72,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie