Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K95X103X30-A/0-7

Zestaw klatki igiełkowej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:K95X103X30-A/0-7
Rubix:596450
Producent:0006903336063
EAN:4012802693348
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.103 mm
Szerokość30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko K95X103X30-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Zespół koszyka igiełkowego K, jednorzędowy

Mocne strony

Temperatura pracy od -20°C do +120°C.

Zastosowania

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)30x103x103 mm
Waga Logistyczna195 g
Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.103 mm
Szerokość30 mm
Seriak
Prędkość odniesienia3150 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r180000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr69000 N
Rodzaj luzu łożyskowegocn
199,12 Netto
/ Sztuka
244,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie