Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K30X34X13/0-7

Zestaw klatki igiełkowej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:K30X34X13/0-7
Rubix:114146
Producent:0001287916063
EAN:4012802716566
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.34 mm
Szerokość13 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko K 30X34X13


Needle roller cage assembly K, single row
Zespół koszyka igiełkowego K, jednorzędowy

Mocne strony

Temperatura pracy od -20°C do +120°C.

Zastosowania

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)13x34x34 mm
Waga Logistyczna14 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.34 mm
Szerokość13 mm
Seriak
Prędkość odniesienia8900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r21700 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12300 N
Rodzaj luzu łożyskowegocn
33,42 Netto
/ Sztuka
41,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie