Zestaw standardowych ręcznych obcinaków do nici Beta Tools 430 16
Zestaw 3 gwintowników ręcznych, o grubym skoku, gwint metryczny, wykonanych ze stali chromowej
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:430 16
Rubix:451106
Producent:004300016
EAN:8014230097718

Szczegóły produktu : Gwintowniki ręczne metr. zwykłe 430/16 3szt
Zestaw 3 gwintowników ręcznych, o grubym skoku, gwint metryczny, wykonanych ze stali chromowej
Mocne strony
Zestaw 3 gwintowników ręcznych, o grubym skoku, gwint metryczny, wykonanych ze stali chromowej
Zastosowania
Narzędzia do wiercenia i gwintowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 222 g |
| Liczba elementów | 3 |
| Całkowita długość | 80 mm |
| Średnica wiercenia | 10 mm |
| Tolerancja | iso 529 |
| Średnica gwintowania | 16 mm |
| Głębokość gwintu | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 100,14 Netto
/ Sztuka
zł 123,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
