Zestaw standardowych ręcznych obcinaków do nici Beta Tools 430 11

Zestaw 3 gwintowników ręcznych, o grubym skoku, gwint metryczny, wykonanych ze stali chromowej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Beta Tools:430 11
Rubix:701472
Producent:004300011
EAN:8014230097695
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Gwintownik ręczny metr. zwykły m11/3szt 430/11


Zestaw 3 gwintowników ręcznych, o grubym skoku, gwint metryczny, wykonanych ze stali chromowej

Mocne strony

Zestaw 3 gwintowników ręcznych, o grubym skoku, gwint metryczny, wykonanych ze stali chromowej

Zastosowania

Narzędzia do wiercenia i gwintowania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)128x71x66 mm
Waga Logistyczna114 g
Liczba elementów3
Całkowita długość70 mm
Średnica wiercenia7 mm
Średnica gwintowania11 mm
Głębokość gwintu25 mm
67,15 Netto
/ Sztuka
82,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie