Zestaw standardowych ręcznych obcinaków do nici Facom 227.S9X125T2
227.S - "Wysokowydajne" gwintowniki kobaltowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Facom:227.S9X125T2
Rubix:673275
EAN:3148511532621

Szczegóły produktu : Zestaw 2 gwintowników 227.S9X125T2
227.S - "Wysokowydajne" gwintowniki kobaltowe
- Stal szybkotnąca z molibdenem i kobaltem. Normy: NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857.
- 227.ST3: zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający).
- 227.ST2: zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).
- Stal szybkotnąca z molibdenem i kobaltem. Normy: NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857.
- 227.ST3: zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający).
- 227.ST2: zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).
Mocne strony
Twardość kobaltu zwiększa odporność na moment obrotowy i zużycie w porównaniu ze standardowymi gwintownikami.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 70 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 92x46x15 mm |
| Waga w opakowaniu | 70 g |
| Liczba elementów | 2 |
| Całkowita długość | 72 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 7.1 mm |
| Materiał korpusu | warianty kobaltu |
| Średnica gwintowania | 9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 262,11 Netto
/ Sztuka
zł 322,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie