Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FYNT 70 F
Zespoły łożyskowe z łożyskiem wałeczkowym
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:FYNT 70 F
Rubix:434405
Producent:409150
EAN:7316574500529

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FYNT 70 F
Obudowa Concentra
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10800 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Szerokość | 81.3 mm |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 98 mm |
| Długość | 196 mm |
| Seria | fynt |
| Średnica otworów mocowania | 6 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 228000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 208000 N |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Ciężar | 11 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie