Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF FYK 20 TR

Oprawy do łożysk kulkowych samonastawnych

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SKF:FYK 20 TR
Rubix:214588
Producent:63486
EAN:7316570561029
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość37.3 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FYK 20 TR


Te kwadratowe obudowy kołnierzowe do łożysk wkładkowych wykonano z materiału kompozytowego; są odporne na działanie czynników chemicznych, lekkie i wytrzymałe. Obudowy te zostały opracowane dla układów łożyskowych, które muszą pracować niezawodnie w trudnych warunkach przez dłuższy czas bez konserwacji.
Te zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą kołnierzową z kołnierzem kwadratowym są zgodne z wymaganiami norm ISO. W skład zespołu wchodzi łożysko kulkowe samonastawne z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym, mocowane wkrętami dociskowymi i zespół jest odpowiedni do zastosowań ze stałym lub zmiennym kierunkiem obrotów. Łożysko jest zamontowane w kompozytowej oprawie, którą można przykręcić śrubami do ramy lub ściany maszyny. Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym mogą kompensować umiarkowaną niewspółosiowość początkową, jednak standardowo nie umożliwiają przemieszczenia osiowego.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)37,3x86x40 mm
Waga Logistyczna266 g
Średnica wewn.20 mm
Szerokość37.3 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Materiałkompozyt
Wysokość20 mm
Długość86 mm
Seriafyk
Całkowita szerokość łożyska31 mm
Średnica otworów mocowania12.3 mm
Liczba otworów4
Średnica zewn.86 mm
127,25 Netto
/ Sztuka
156,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie