Referencje
Zastąpiona ref.:RMEY65-214-XL-I
INA:RMEY65-214-XL
Rubix:456714
Producent:0947440090000
EAN:4064327115126


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Szerokość | 74.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 177 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RMEY65-214-XL
Obudowy RMEY, obudowy kołnierzowe na cztery śruby, żeliwo, czop centrujący, śruby dociskowe w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki R
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Szerokość | 74.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 177 mm |
| Materiał | szare żeliwo (gg.me14) |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 44.4 mm |
| Długość | 215 mm |
| Seria | rmey..-214-xl |
| Całkowita szerokość łożyska | 74.6 mm |
| Średnica otworów mocowania | 18 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 44000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66000 N |
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Ciężar | 5.16 kg |
| Typ montażu | kołnierz pilotowy na 4 śruby |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 589,84 Netto
/ Sztuka
zł 725,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie