Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SKF UCFC 205/H

Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:UCFC 205/H
Rubix:2407558
EAN:7316579751704
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość27.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC 205/H


Te zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą kołnierzową z kołnierzem okrągłym są zgodne z wymaganiami norm JIS. W ich skład wchodzi łożysko kulkowe samonastawne z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym, mocowane wkrętami dociskowymi i są odpowiednie do zastosowań ze stałym lub zmiennym kierunkiem obrotów. Łożysko jest zamontowane w żeliwnej oprawie, którą można przykręcić śrubami do ramy lub ściany maszyny. Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym mogą kompensować umiarkowaną niewspółosiowość początkową, jednak standardowo nie umożliwiają przemieszczenia osiowego.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość27.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałstal łożyskowa
Całkowita szerokość łożyska34.1 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
101,01 Netto
/ Sztuka
124,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie