Referencje
SNR:USFCE207
Rubix:3147330
Producent:USFCE.207
EAN:3413529531523




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 110 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFCE207
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 110 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 135 mm |
| Seria | usfce200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.19 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 85,02 Netto
/ Sztuka
zł 104,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie