Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE206-19

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE206-19
Rubix:3146702
Producent:UCFLE.206-19
EAN:3413529572618
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30.163 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania116.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE206-19


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30.163 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania116.5 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.81 kg
zł 66,35 Netto
/ Sztuka
zł 81,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie