Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFC210CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFC210CC
Rubix:3147313
Producent:USFC.210.CC
EAN:3413529559367
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość43.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania138 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFC210CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, promieniowe łożysko kulkowe typu insert ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość43.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania138 mm
Materiałżeliwo
Długość165 mm
Seriausfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.75 kg
zł 162,49 Netto
/ Sztuka
zł 199,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie