Kombinowane łożysko igiełkowe/kulkowe wzdłużne SKF NKX 10 ZTN
Zespolone łożyska igiełkowe / kulkowe wzdłużne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:NKX 10 ZTN
Rubix:130270
Producent:14411
EAN:7316577104632




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 25.2 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKX 10 ZTN
Mocne strony
- Przenoszenie obciążeń promieniowych i osiowych w jednym kierunku
- Wysoka nośność
- Stosunkowo duża prędkość
- Niski przekrój poprzeczny
- Konstrukcja nierozłączna
- Wysoka nośność
- Stosunkowo duża prędkość
- Niski przekrój poprzeczny
- Konstrukcja nierozłączna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 23x25,2x25,2 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 36 g |
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 25.2 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | nkx |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość graniczna | 8000 rpm |
| Liczba rzędów | 1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie