Kombinowane łożysko igiełkowe/kulkowe wzdłużne NTN NKX15T2Z
NTN - Łożysko igiełkowe - NKX15T2Z
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:NKX15T2Z
Rubix:288648
EAN:4547359126099


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 24 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NKX 15.T2.Z
Łożysko igiełkowe, łożysko kombinowane, łożysko kulkowe wzdłużne, bez pierścienia wewnętrznego, pierścienia osadczego, otworu smarowego, pokrywy pyłoszczelnej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 24x24x23 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 52 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 24 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Seria | nk |
| Kosz | poliamid |
| Liczba rzędów | 1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 10200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 8250 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 69,83 Netto
/ Sztuka
zł 85,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie