Kombinowane łożysko igiełkowe/kulkowe wzdłużne INA NKX17-XL
Łożysko igiełkowo-osiowe z kulkami
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:NKX17-XL
Rubix:496623
Producent:0506047400000
EAN:4012802732122


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKX17-XL
Łożyska igiełkowe/kulkowe NKX, element osiowy, jednokierunkowe, według DIN 5429, bez końcowej osłony, do smarowania olejem.
Mocne strony
Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 25x26x26 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 53 g |
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | nkx..-xl |
| Prędkość graniczna | 8500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13500 N |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 10800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 108,12 Netto
/ Sztuka
zł 132,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie