Kombinowane łożysko igiełkowe/kulkowe wzdłużne INA NKX60-XL
Łożysko igiełkowo-osiowe z kulkami
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:NKX60-XL
Rubix:518799
Producent:0506052830000
EAN:4012802732214


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKX60-XL
Łożyska igiełkowe/kulkowe NKX, element osiowy, jednokierunkowe, według DIN 5429, bez końcowej osłony, do smarowania olejem.
Mocne strony
Particularly reduced radial volume. Large and axial radial loads support in one direction. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x72x72 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 431 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | nkx..-xl |
| Prędkość graniczna | 2800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 90000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 47500 N |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 113000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 41500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 427,51 Netto
/ Sztuka
zł 525,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie