Referencje
SNR:UCP203-11
Rubix:3144191
EAN:3413529571536




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP203-11
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17.463 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 48,86 Netto
/ Sztuka
zł 60,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
