Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA TSHE35-XL-N
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:TSHE35-XL-N-I
INA:TSHE35-XL-N
Rubix:592274
Producent:0947165440000
EAN:4054372555169


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.6 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TSHE35-XL-N
Bloki obudów TSHE, obudowy żeliwne, łożyska kulkowe z łożyskiem baryłkowym z nierównomiernym zaciskiem, uszczelki T.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.6 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 45 mm |
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Wysokość | 93 mm |
| Długość | 103 mm |
| Seria | tshe..-xl-n |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27500 N |
| Szerokość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 178,26 Netto
/ Sztuka
zł 219,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie