Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken UCP317

Łożyska montowane w blokach poduszkowych UCP 300 – blokowanie śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:UCP317
Rubix:3035577
EAN:0013992169501
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Odległość od środka do środka mocowania320 mm
Wysokość wału112 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP317


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Kompaktowa, jednoczęściowa obudowa z dwoma śrubami montażowymi może być zainstalowana w dowolnej pozycji i ułatwia wymianę łożyska.
● W tych zespołach zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCP firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Zastosowania

● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.85 mm
Odległość od środka do środka mocowania320 mm
Wysokość wału112 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska96 mm
Średnica zewn.180 mm
Zacisk45 mm
Średnica otworów mocowania33 mm
Wysokość220 mm
Długość420 mm
Uszczelnieniebonded afdichting (bonded seal design)
Seriaucp 300
Ciężar20.3 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r96800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr133000 N
Szerokość110 mm
zł 1000,72 Netto
/ Sztuka
zł 1230,89 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie