Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UKFC215D1

Zespół łożyska kołnierzowego bez obudowy szpulki

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

NSK:UKFC215D1
Rubix:667120
Producent:UKFC215D1 N
EAN:00029176576003
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Odległość od środka do środka mocowania130.1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFC215D1


Zespół łożyska kołnierzowego okrągły bez tulei zaciskowej NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna6850 g
Średnica wewn.65 mm
Odległość od środka do środka mocowania130.1 mm
Wysokość40 mm
Seriaukfc
Całkowita szerokość łożyska73 mm
Średnica otworów mocowania19 mm
Liczba otworów4
Średnica zewn.220 mm
Ciężar7.25 kg
zł 826,93 Netto
/ Sztuka
zł 1017,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie