Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL213-40
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFL213-40
Rubix:3146629
Producent:UCFL.213-40
EAN:3413529573141




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
|---|---|
| Szerokość | 65.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 210 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL213-40
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyskowy kulkowy radialny z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
|---|---|
| Szerokość | 65.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 210 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 40000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 57200 N |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Ciężar | 4.84 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 241,05 Netto
/ Sztuka
zł 296,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie