Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy RHP 1217-1/2ECG
Łożysko wkładkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:1217-1/2ECG
Rubix:659540
Producent:1217-1/2ECG R
EAN:00747023042593


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 28.63 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 1217-1/2ECG
Insert bearing Spherical Outer Ring Eccentric Locking Collar 1217-1/2ECG
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 150 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 28.63 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Kosz | stal |
| Grubość | 12 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 75 Netto
/ Sztuka
zł 92,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie