Akcesorium/część zamienna do prowadnic rolkowych INA LFDL32-SF
Wózek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:LFDL32-SF
Rubix:801976
Producent:0134089330000
EAN:4047643187923




Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek LFDL32-SF
Wózek LFDL..SF, wózek z obrotowym taboretem, wolny od gry
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1500 g |
|---|---|
| Typ | wózek lfdl32-sf |
| Długość | 100 mm |
| Szerokość | 32 mm |
| Wysokość | 44.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 702,54 Netto
/ Sztuka
zł 864,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
