Akcesorium/część zamienna do prowadnic rolkowych INA LFDL32-B
Wózek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:LFDL32-B
Rubix:801974
Producent:0050831500000
EAN:4012802054514

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek LFDL32-B
Wózek LFDL..B, wózek z obrotowym taboretem
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1000 g |
|---|---|
| Typ | wózek lfdl32-b |
| Długość | 100 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Wysokość | 43 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 608,9 Netto
/ Sztuka
zł 748,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
