Akcesorium/część zamienna do prowadnic rolkowych INA LFCL25
Wózek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:LFCL25
Rubix:411920
Producent:0027420390000
EAN:4012802054484

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek LFCL25
Wózek LFCL, wózek z wydrążoną komorą, bez luzu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 440 g |
|---|---|
| Typ | wózek lfcl25 |
| Długość | 110 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
